SIEMENS - SIE6GT28102EE01 TRANSPONDER RF625T DISC FCC - 6GT28102EE01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata max. - 1.5 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale del corpo - Plastica
Altezza - 8 mm
Grado di protezione (IP) - IP68/IPX9K
Confezione
10 PZ
EAN
4042948597064
Codice prodotto
SIE6GT28102EE01
Cod. produttore
6GT28102EE01
Produttore
SIE
Portata max.:
1.5 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68/IPX9K
Diametro:
30 mm
Peso:
6 g
Colore:
Nero
- Dimensions: 30x 8 mm (DxA)
- On-Metal transponder compliant with ISO 18000-6C
- EPC Class 1 Gen 2
- Frequency range: 902 ... 928 MHz (FCC)
- Chip type: IMPINJI MONZA 4QT
- EPC: 128 bit
- Additional memory: 64 byte
- Minimum order quantity: 10 pieces
- Reliable performance in on-metal environments
- Supports a wide frequency range for versatile applications
- High EPC capacity allows for unique identification of items
- Easily integrable into existing RFID systems
Simatic rf625t disk tag
The SIMATIC RF625T Disk Tag is an on-metal transponder designed for high-frequency RFID applications.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


