SIEMENS - SIE6GT26985AF00 ANTENNA ANT D10 - 6GT26985AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Con cavo di collegamento - sì
Lunghezza del cavo di collegamento - 3.3 m
Confezione
1 PZ
EAN
4025515143352
Codice prodotto
SIE6GT26985AF00
Cod. produttore
6GT26985AF00
Produttore
SIE
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo di collegamento:
3.3 m
Altezza:
1150 mm
Larghezza:
365 mm
Profondità:
115 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C
- Distanza di scrittura/lettura fino a 550 mm (in funzione del transponder)
- Dimensioni: 1150 x 365 x 115 mm
- Cavo d'antenna in PVC di 3,3 m
- Grado di protezione: IP65
- Altezza dell'antenna: 1,1 m
- Geometria vantaggiosa per piccoli transponder, migliorando l'efficienza operativa
- Utilizzabile in ambienti industriali gravosi grazie al grado di protezione elevato
- Campo d'antenna molto lungo e grande portata per applicazioni diversificate
MOBY D Antenna ANT D10
Antena per impiego universale nei settori dell'immagazzinaggio, della logistica e della distribuzione, specialmente indicata per l'industria dell'abbigliamento e per le lavanderie.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS