pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26985AB00 ANTENNA ANT D6 - 6GT26985AB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con cavo di collegamento - sì

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 3.3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515143345

Codice prodotto

SIE6GT26985AB00

Cod. produttore

6GT26985AB00

Produttore

SIE

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo di collegamento:

3.3 m

Altezza:

580 mm

Larghezza:

480 mm

Profondità:

110 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

    MOBY D Antenna ANT D6

    La MOBY D Antenna ANT D6 è progettata per collegarsi a dispositivi di base SLG D10/SLG D10S, offrendo una distanza di scrittura/lettura fino a 600 mm in base al transponder.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 480 x 580 x 100 mm
    • Incluso cavo d'antenna: PVC 3,3 m
    • Grado di protezione: IP65, adatta per ambienti industriali gravosi
    • Campo d'antenna ampio disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Impiego universale nei settori dell'immagazzinaggio, della logistica e della distribuzione
    • Alta portata per applicazioni diverse
    • Robustezza e affidabilità in condizioni industriali difficili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS