pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26900AK00 SPACER MDS D124/D324/D424/RF320T - 6GT26900AK00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4034106024215

Codice prodotto

SIE6GT26900AK00

Cod. produttore

6GT26900AK00

Produttore

SIE

MOBY D/RF300 ISO/RF200

Distanziatore per MDS D124/D324/D424 e RF320T con campo di temperatura fino a +180 °C.

Dettagli tecnici:

  • Distanziatore per MDS D124/D324/D424, RF320T
  • Campo di temperatura finoa +180 °C
  • Dimensione: D=35 mm
  • Unità di imballaggio: min. quantità ordinabile: 20 pezzi

Vantaggi per il cliente:

  • Progettato per garantire prestazioni affidabili in alte temperature.
  • Quantità ordinabile flessibile per soddisfare le esigenze del cliente.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS