SIEMENS - SIE6GT26005AK00 TRANSPONDER MDS D528 SCREW-TRANSPONDER - 6GT26005AK00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo radio - ISO 15693
Portata max. - 80 mm
Tipo di memoria - FRAM
Altezza - 20 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4047618064419
Codice prodotto
SIE6GT26005AK00
Cod. produttore
6GT26005AK00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo radio:
ISO 15693
Portata max.:
80 mm
Tipo di memoria:
FRAM
Altezza:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP68/IPX9K
Diametro:
18 mm
Peso:
35 g
- Transponder a vite M8 lungo
- Standard ISO 15693
- Tipo di chip: FUJITSU MB89R112
- Memoria utente: 8192 byte FRAM
- Dimensioni: 24x 20 mm (DxA)
- SW22
- Min. quantità ordinabile: 5 pezzi
- Facilita l'integrazione in sistemi automatizzati esistenti
- Offre una capacità di archiviazione avanzata per dati complessi
- Robusto e progettato per un utilizzo prolungato in ambienti industriali
Simatic RFTransponder MDS D528
Il Simatic RFTransponder MDS D528 è progettato per la comunicazione dati via radio, ottimizzando i processi automatizzati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


