pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26005AF000AX0 TRANSPONDER MDS D522, FOR SNAPPING - 6GT26005AF000AX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo radio - ISO 15693

  • Portata max. - 35 mm

  • Tipo di memoria - FRAM

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4047618059729

Codice prodotto

SIE6GT26005AF000AX0

Cod. produttore

6GT26005AF000AX0

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo radio:

ISO 15693

Portata max.:

35 mm

Tipo di memoria:

FRAM

Materiale del corpo:

Plastica

Altezza:

5.2 mm

Diametro:

18 mm

Peso:

1.2 g

Colore:

Nero

    Transponder MDS D522 Variante Speciale Solo per RF200/ RF300 Gen2

    Il SIMATIC RFTransponder MDS D522 è progettato per l'aggancio in metallo e offre una memoria utente di 8192 byte, rendendolo ideale per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di chip: FUJITSU MB89R112
    • Memoria utente: 8192 byte FRAM
    • Dimensioni: 18x 5,2 mm (DxA)
    • Standard: ISO 15693
    • Min. quantità ordinabile: 10 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata capacità di memoria per una gestione efficiente delle informazioni.
    • Compatibilità con i lettori RF200 e RF300 Gen2 per soluzioni flessibili.
    • Design robusto per garantire un'installazione sicura in ambienti industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS