pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26005AE00 TRANSPONDER MDS D521 PILL - 6GT26005AE00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo radio - ISO 15693

  • Portata max. - 5 mm

  • Tipo di memoria - FRAM

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4047618064525

Codice prodotto

SIE6GT26005AE00

Cod. produttore

6GT26005AE00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo radio:

ISO 15693

Portata max.:

5 mm

Tipo di memoria:

FRAM

Materiale del corpo:

Altro

Altezza:

4.5 mm

Diametro:

10 mm

Peso:

1 g

Colore:

Nero

    Simatic RFTransponder MDS D521

    Il Simatic RFTransponder MDS D521 è un transponder in pastiglia in metallo progettato per applicazioni RF200/RF300 Gen2, utilizzando una tecnologia avanzata per la gestione dei dati.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Transponder in pastiglia in metallo
    • Standard: ISO 15693
    • Tipo di chip: FUJITSU MB89R112
    • Memoria utente: 8192 byte FRAM
    • Dimensioni: 10x 4,5 mm (DxA)
    • Min. quantità ordinabile: 10 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione dei dati in ambienti RF con alta affidabilità.
    • Design compatto che permette l'integrazione in diverse applicazioni.
    • Elevata capacità di memoria per memorizzare informazioni essenziali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS