SIEMENS - SIE6GT26005AC00 TRANSPONDER MDS D524 BUTTON - 6GT26005AC00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo radio - ISO 15693
Portata max. - 300 mm
Tipo di memoria - FRAM
Materiale del corpo - Altro
Confezione
20 PZ
EAN
4047618064808
Codice prodotto
SIE6GT26005AC00
Cod. produttore
6GT26005AC00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo radio:
ISO 15693
Portata max.:
300 mm
Tipo di memoria:
FRAM
Materiale del corpo:
Altro
Altezza:
4 mm
Diametro:
27 mm
Peso:
5 g
Colore:
Nero
- Standarddi comunicazione: ISO 15693
- Tipo di chip: Fujitsu MB89R112
- Memoria utente: 8192 byte FRAM
- Dimensioni: 27x4 mm (DxA)
- Quantità minima ordinabile: 20 pezzi
- Facilità di integrazione con sistemi RF200/RF300 Gen2.
- Elevata capacità di memoria per applicazioni complesse.
- Affidabilità garantita grazie all'uso di tecnologia FRAM.
Simatic RFTransponder MDS D524
Il transponder MDS D524 è progettato per applicazioni RF200/RF300 Gen2, utilizzando un chip Fujitsu MB89R112 con una memoria utente di 8192 byte FRAM.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


