SIEMENS - SIE6GT26005AB00 TRANSPONDER MDS D560 - 6GT26005AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo radio - ISO 15693
Portata max. - 160 mm
Tipo di memoria - FRAM
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4034106025861
Codice prodotto
SIE6GT26005AB00
Cod. produttore
6GT26005AB00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo radio:
ISO 15693
Portata max.:
160 mm
Tipo di memoria:
FRAM
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza:
3 mm
Diametro:
16 mm
Peso:
3 g
Colore:
Beige
- Modello: SIMATIC RFTransponder MDS D560
- Tipo di memoria: 8192 byte FRAM
- Dimensioni: 16x 3mm (DxA)
- Quantità minima ordinabile: 50 pezzi
- Elevata capacità di memoria per applicazioni complesse.
- Compatibilità con le gamme RF200/RF300 per versatilità d'uso.
- Dimensioni compatte che facilitano l'implementazione in spazi ridotti.
Transponder MDS D560
Il Transponder MDS D560 è progettato per l'uso con RF200/RF300 Gen2, offrendo memorie elevate e compatibilità con diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


