SIEMENS - SIE6GT26004BA00 TRANSPONDER MDS D426 30 MM - 6GT26004BA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo radio - ISO 15693
Portata max. - 0.28 mm
Tipo di memoria - FRAM
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4034106027292
Codice prodotto
SIE6GT26004BA00
Cod. produttore
6GT26004BA00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo radio:
ISO 15693
Portata max.:
0.28 mm
Tipo di memoria:
FRAM
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza:
3 mm
Grado di protezione (IP):
IP68/IPX9K
Diametro:
30 mm
Peso:
3 g
Colore:
Nero
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


