SIEMENS - SIE6GT26002BA00 TRANSPONDER MDS D226 30 MM - 6GT26002BA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo radio - ISO 15693
Portata max. - 0.28 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
4034106027308
Codice prodotto
SIE6GT26002BA00
Cod. produttore
6GT26002BA00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo radio:
ISO 15693
Portata max.:
0.28 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza:
3 mm
Grado di protezione (IP):
IP68/IPX9K
Diametro:
30 mm
Peso:
3 g
Colore:
Nero
- Dimensions: 30x3.2 mm (DxA)
- Standards: ISO 15693
- Frequency: 13.56 MHz
- User memory: 316 byte / 2528 bit
- Material: NXP SLI-X2
- Mounting screw: M4 non-printable
- Operating temperature: -40...+90°C
- Protection rating: IP68/IPX9K
- Reading range: 280 mm
- MOQ: 100 pieces
- High reliability in various environmental conditions due to its IP68/IPX9K rating.
- Large user memory for versatile data storage.
- Wide temperature range ensures functionality in extreme conditions.
- Easy installation with M4 mounting screws.
- Efficient reading range enhances usability in different applications.
Transponder MDS D226S
The transponder MDS D226S is designed for high-frequency RFID applications, featuring robust specifications for reliable performance.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


