SIEMENS - SIE6GT24911HH50 CAB CONF 24V, M12 / M12, 5M - 6GT24911HH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Categoria - Altro
Elemento ritorto - A quattro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4011209654037
Codice prodotto
SIE6GT24911HH50
Cod. produttore
6GT24911HH50
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Categoria:
Altro
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Rivestimento protettivo:
Poliuretano (PUR)
Isolamento filo:
Altro
Diametro esterno circa:
4.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
47 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
47 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
47 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
- Tipo di cavo: Cavo con connettore 24 V, M12
- Tensione: DC 24V
- Materiale: PUR
- Lunghezza: 5 m
- Compatibilità: 6GT2494-0AA00, 6GT2898-0AA00, 6GT2898-0AA10, 6GT2898-0AA20
- Facile collegamento tra alimentatori e utilizzatori per una rapida installazione.
- Alta resistenza edurabilità grazie al materiale PUR.
- Design compatto che si adatta a spazi ristretti.
- Affidabilità operativa per applicazioni industriali.
MOBY Cavo connettore per alimentatori da rete wide-range 6GT2494-0AA00, 6GT2898-0AA00, 6GT2898-0AA10, 6GT2898-0AA20
Il cavo con connettore M12 è progettato per collegare un alimentatore da rete 24 V con un utilizzatore, garantendo un'alimentazione stabile e sicura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


