pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT23981DA00 ANTENNA ANT 18 WITH CABLE 3M - 6GT23981DA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con cavo di collegamento - no

  • Profondità - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618095116

Codice prodotto

SIE6GT23981DA00

Cod. produttore

6GT23981DA00

Produttore

SIE

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Con cavo di collegamento:

no

Profondità:

40 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

    Simatic RF300 /RF200 Antenna ANT 18

    La SIMATIC RF300 /RF200 antenna ANT 18 è progettata per fornire connessioni affidabili in ambienti industriali, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: acciaio inossidabile
    • Temperatura operativa: -25...+70°C
    • Protezione: IP65
    • Filetto: M18x1
    • Lunghezza: 40 mm
    • Collegamento: senza cavo di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Resistente a condizioni climatiche avverse grazie alla sua elevata gamma di temperatura operativa.
    • Design in acciaio inossidabile per una lunga durata e resistenza alla corrosione.
    • Facile da installare con un filetto standard M18x1.
    • Protezione IP65 per una maggiore sicurezza in ambienti polverosi e umidi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS