pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT23981CD400AX0 ANTENNA ANT 3 WITH CABLE 3M - 6GT23981CD400AX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT23981CD400AX0 ANTENNA ANT 3 WITH CABLE 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con cavo di collegamento - sì

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106025120

Codice prodotto

SIE6GT23981CD400AX0

Cod. produttore

6GT23981CD400AX0

Produttore

SIE

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo di collegamento:

3 m

Altezza:

50 mm

Larghezza:

28 mm

Profondità:

10 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

    Rf300/rf200 Antenna Ant 3

    L'antenna ANT 3 è progettata per un collegamento efficiente a RF250R e RF350R, ideale per spazi limitati.

    Dettagli tecnici:

    • IP67
    • Intervallo di temperatura: -25 fino a +70 °C
    • Dimensioni: 50x28x10 mm
    • Incluso: cavo di collegamento antenna PUR, UL 758, lunghezza 3 m
    • Connettore: M8, adatto a trascinamento in catena portacavi (diritto/M8 angolato)
    • Modelli inclusi: 1x 6GT23981CD300AX0, 1x 6GT23910AH30

    Vantaggi per il cliente:

    • Design piatto e compatto per installazioni in spazi ristretti.
    • Facile installazione in piccole linee di montaggio.
    • Posizionamento preciso anche in condizioni ambientali difficili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS