SIEMENS - SIE6GT23981CB00 ANTENNA ANT 1 - 6GT23981CB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - sì
Grado di protezione (IP) - IP67
Con cavo di collegamento - sì
Lunghezza del cavo di collegamento - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
4025515142935
Codice prodotto
SIE6GT23981CB00
Cod. produttore
6GT23981CB00
Produttore
SIE
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo di collegamento:
3 m
Altezza:
75 mm
Larghezza:
75 mm
Profondità:
20 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
- IP65 protection rating
- Operating temperature range: -25...+70°C
- Dimensions: 75 x 75 x 20 mm
- Cable length: 3 m
- Adatta per applicazioni con design di basso profilo grazie alla forma costruttiva piatta.
- Versatile per vari ambienti e condizioni grazie alla sua robustezza.
Antenna RF300/RF200 ANT 1 PVC
Antenna piatta per impiego universale, anche per applicazioni dinamiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


