SIEMENS - SIE6GT23000CE00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E624 - 6GT23000CE00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Portata max. - 40 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale del corpo - Altro
Altezza - 4 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4025515142799
Codice prodotto
SIE6GT23000CE00
Cod. produttore
6GT23000CE00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Portata max.:
40 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale del corpo:
Altro
Altezza:
4 mm
Diametro:
27 mm
Peso:
5 g
Colore:
Nero
- Memory: 752 byte EEPROM
- Protection class: IP67
- Temperature range: -25 ... +125 °C
- Dimensions: D=27 x 4 mm
- Ensures durable performance in harsh environmental conditions.
- Compatible with SIMATIC systems for seamless integration.
- Compact size allows for versatile mounting options.
MOBY E Transponder MDS E624
The MOBY E Transponder MDS E624 is designed for reliable and robust identification in challenging environments, featuring a compact design and wide operational temperature range.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


