SIEMENS - SIE6GT23000BB00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E611 - 6GT23000BB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Portata max. - 100 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale del corpo - Altro
Larghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4025515142379
Codice prodotto
SIE6GT23000BB00
Cod. produttore
6GT23000BB00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Portata max.:
100 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale del corpo:
Altro
Larghezza:
54 mm
Altezza:
2.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Profondità:
86 mm
Peso:
21 g
Colore:
Antracite
- Capacità: 752 byteEEPROM
- Classe di protezione: IP67
- Intervallo di temperatura: -25 ... +70 °C
- Dimensioni: 85 x 54 x 2,5 mm
- Affidabilità elevata in condizioni ambientali difficili grazie alla protezione IP67.
- Utilizzo versatile in applicazioni industriali con un ampio intervallo di temperatura.
- Compattezza e leggerezza che facilitano l'inserimento in dispositivi di dimensioni ridotte.
MOBY E Memorie dati mobili MDS E611 EPOXY Card
Il prodotto è una scheda di memoria EEPROM da 752 byte con protezione IP67, progettata per l'uso in ambienti estremi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


