pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT23000AA00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E600 - 6GT23000AA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Portata max. - 70 mm

  • Tipo di memoria - EEPROM

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza - 54 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4011209654501

Codice prodotto

SIE6GT23000AA00

Cod. produttore

6GT23000AA00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Portata max.:

70 mm

Tipo di memoria:

EEPROM

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

54 mm

Altezza:

0.8 mm

Profondità:

86 mm

Peso:

6 g

    Simatic RFTransponder MDS E600

    The MOBY E Memorie dati mobili MDS E600 ISO Card is designed to provide reliable data storage in challenging environments.

    Dettagli tecnici:

    • Memory: 752 byte EEPROM
    • Environmental protection: IP68
    • Temperature range: -25 ... +60 °C
    • Dimensions: 85 x 54 x 0.8 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Reliable operation in harsh conditions.
    • Compact design for easy integration.
    • Durable and long-lasting performance.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS