pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT20914LN10 CAB CONF RS422, SUB-D/M12, 10M - 6GT20914LN10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Categoria - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4034106024468

Codice prodotto

SIE6GT20914LN10

Cod. produttore

6GT20914LN10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

PVC

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

43 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

    Simatic RF

    Il SIMATIC RF è un cavo con connettore MV, progettato per collegare un Reader a un modulo di comunicazione RF, garantendo una connessione robusta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: Cavo con connettore MV
    • Materiale: PUR
    • Tipo di terminazione: Trailing
    • Lunghezza: 10 m
    • Connettore di comunicazione: RS 422, Sub-D / M12

    Vantaggi per i clienti:

    • Connessione sicura tra RF120C e reader.
    • Facile installazione grazie al design confezionato.
    • Resistente e durevole grazie al materiale in PUR.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS