pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT20914LH20 CAB CONF RS422, SUB-D/M12, 2M - 6GT20914LH20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4034106024444

Codice prodotto

SIE6GT20914LH20

Cod. produttore

6GT20914LH20

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

43 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

-99999 %

    SIMATIC RF

    Il SIMATIC RF è un cavo con connettore per il collegamento di un Reader con un modulo di comunicazione RF, ideale per applicazioni di tracciamento.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza del cavo: 2 m
    • Connettore: MV e RS 422, Sub-D / M12
    • Confezionato per un collegamento semplice tra RF120C e reader PUR

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con i sistemi esistenti grazie ai connettori standardizzati.
    • Consente una connessione affidabile e stabile tra i dispositivi.
    • La lunghezza di 2 m offre flessibilità nell'installazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS