SIEMENS - SIE6GT20900BD00 M12 CONNECTOR / 8 PIN, FEMALE - 6GT20900BD00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 2 A
Temperatura ambiente - -40...-40 °C
Tensione nominale - 60 V
Categoria di sovratensione - II
Grado di inquinamento - 3
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4034106025489
Codice prodotto
SIE6GT20900BD00
Cod. produttore
6GT20900BD00
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
2 A
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...0.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
- Tipo: Femmina, diritto
- Morsetti: A vite
- Quantità ordinabile minima: 5 pezzi
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite.
- Affidabilità e stabilità nelle connessioni industriali.
Connettore RF M12 a 8 poli, femmina, diritto
Il connettore RF M12 a 8 poli è progettato per garantire connessioni affidabili in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


