SIEMENS - SIE6GK72771AA500AA0 COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277 G2 - 6GK72771AA500AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Gestibile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 30 mm
Profondità - 100 mm
Altezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
4034106027575
Codice prodotto
SIE6GK72771AA500AA0
Cod. produttore
6GK72771AA500AA0
Produttore
SIE
Gestibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
30 mm
Profondità:
100 mm
Altezza:
125 mm
CSM 1277 G2 Compact Switch Module per SIMATIC S7-1200 G2 e fino a 3 ulteriori nodi su Industrial Ethernet con 10/100 Mbit/s; unmanaged switch, 4 porte RJ45, ext. alimentazione di tensione DC 24 V diagnostica LED, unità S7-1200 incl. Manuale del prodotto come download disponibile SCALANCE CSM 1277 G2 Compact Switch Module, switch unmanaged, 4x porte RJ45 10/100 Mbit/s per il collegamento di SIMATIC S7-1200 G2 a IE. Realizzazione di reti di automazione semplici ed economiche. Realizzazione economica di piccole reti Industrial Ethernet locali, rispetto allutilizzo di un componente di rete esterno, si riducono i costi di installazione e lo spazio di installazione. Possibilità di ampliamento flessibile della rete grazie al semplice inserimento del CSM. Messa in servizio rapida, poichénon è necessaria alcuna progettazione, visualizzazione di stato semplice e veloce tramite LED sullapparecchio. Possibilità di impiego di cavi di collegamento non incrociati grazie alla funzione Autocrossover integrata. Compact Switch Module per il collegamento di SIMATIC S7-1200 G2 e di fino a 3 ulteriori nodi a Industrial Ethernet con 10/100 Mbit/s, switch unmanaged, 4x porte RJ45, DC 24V esterno. Il sistema è completato da diversi connettori RJ45, un IE FC Outlet RJ45 e diversevarianti di cavi.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


