pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK59921AM008AC0 SFP992-1LD ( 10 PIECES) - 6GK59921AM008AC0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte BNC a 10 Mbps - 0

  • Numero di porte AUI a 10 Mbps - 0

  • Numero di porte SC a 1000 Mbps - 0

  • Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622798867

Codice prodotto

SIE6GK59921AM008AC0

Cod. produttore

6GK59921AM008AC0

Produttore

SIE

Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte BNC a 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI a 10 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):

1

Numero di porte MT-RJ a 1000 Mbps:

0

Numero di porte WAN ISDN:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Lunghezza onda:

1309.999999999 nm

Altezza:

9 mm

Larghezza:

14 mm

Profondità:

57 mm

accessori SCALANCE X; transceiver a innesto SFP992-1LD; 1x porta LC da 1000 Mbit/s, ottica; Singlemode in vetro fino a max. 10 km 1 confezione = 10 pezzi. SCALANCESFP992-1LD (x10)I transceiver ad innesto offrono la possibilità di equipaggiare con flessibilità gli switch Industrial Ethernet modulari di Layer 2 e Layer 3 per collegamenti ottici. Con un campo di temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C i transceiver ad innesto risultano particolarmente adatti allimpiego in ambienti gravosi.– Risparmio dicosti grazie al sistema modulare. La struttura delle reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche nonché la topologia di rete e il tipo di porta sono facilmente adattabili con il sistema modulare alla struttura dellimpianto e ampliabili in ogni momento.– Rete industriale omogenea per dati, voce e video. – Performance elevata grazie a porte Gigabit.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS