SIEMENS - SIE6GK59921AM008AA0 SIMATIC NET SCALANCE X ACC. SFP992-1LD - 6GK59921AM008AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4019169207607
Codice prodotto
SIE6GK59921AM008AA0
Cod. produttore
6GK59921AM008AA0
Produttore
SIE
accessori SCALANCE X; transceiver a innesto SFP992-1LD; 1x porta LC da 1000 Mbit/s, ottica; Singlemode in vetro fino a max. 10 km. SCALANCESFP992-1LDI transceiver ad innesto offrono la possibilità di equipaggiare con flessibilità gli switch Industrial Ethernet modulari di Layer 2 e Layer 3 per collegamenti ottici. Con un campo di temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C i transceiver ad innesto risultano particolarmente adatti allimpiego in ambienti gravosi. Risparmio di costi grazie al sistema modulare. La struttura delle reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche nonché la topologia di rete e il tipo di porta sono facilmenteadattabili con il sistema modulare alla struttura dellimpianto e ampliabili in ogni momento. Rete industriale omogenea per dati, voce e video. Performance elevata grazie a porte Gigabit.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


