pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK59921AL008RA0 SIMATIC NET SCALANCE X ACC. SFP992-1BXMR - 6GK59921AL008RA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622600955

Codice prodotto

SIE6GK59921AL008RA0

Cod. produttore

6GK59921AL008RA0

Produttore

SIE

Accessori SCALANCE X

Il transceiver a innesto SFP992-1BXMR è progettato per garantire collegamenti ottici flessibili e ad alte prestazioni per switch Industrial Ethernet modulari.

Dettagli tecnici:

  • Transceiver a innesto SFP992-1BXMR
  • 1x porta LC da 1000 Mbit/s, ottica
  • Multimode vetro fino a max. 500 m BiDi Receive 1310 Nm/1550 Nm
  • Campo di temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C

Vantaggi per il cliente:

  • Risparmio di costi grazie al sistema modulare
  • Struttura delle reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche facilmente adattabile
  • Rete industriale omogenea per dati, voce e video
  • Performance elevata grazie a porte Gigabit

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS