SIEMENS - SIE6GK59911AF008GA0 SIMATIC NET SCALANCE X SFP991-1LD A - 6GK59911AF008GA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps - 0
Numero di porte BNC a 10 Mbps - 0
Numero di porte AUI a 10 Mbps - 0
Numero di porte SC a 1000 Mbps - 0
Numero di porte MT-RJ a 1000 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047622859636
Codice prodotto
SIE6GK59911AF008GA0
Cod. produttore
6GK59911AF008GA0
Produttore
SIE
Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte BNC a 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI a 10 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ a 1000 Mbps:
0
Numero di porte WAN ISDN:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Lunghezza onda:
1309.999999999 nm
Altezza:
9 mm
Larghezza:
14 mm
Profondità:
57 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


