SIEMENS - SIE6GK59911AF008AA0 SIMATIC NET SCALANCE X ACC. SFP991-1LD - 6GK59911AF008AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps - 0
Tipologia costruttiva - MINI GBIC
Ethernet - no
Fast Ethernet - sì
Gigabit Ethernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019169207584
Codice prodotto
SIE6GK59911AF008AA0
Cod. produttore
6GK59911AF008AA0
Produttore
SIE
Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps:
0
Tipologia costruttiva:
MINI GBIC
Ethernet:
no
Fast Ethernet:
sì
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet:
no
Numero di porte BNC a 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI a 10 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ a 1000 Mbps:
0
Numero di porte WAN ISDN:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
no
Lunghezza onda:
0 nm
Altezza:
9 mm
Larghezza:
14 mm
Profondità:
57 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS