pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK59911AD008AA0 SIMATIC NET SCALANCE X ACC. SFP991-1 - 6GK59911AD008AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169207591

Codice prodotto

SIE6GK59911AD008AA0

Cod. produttore

6GK59911AD008AA0

Produttore

SIE

accessori SCALANCE X; transceiver a innesto SFP991-1; 1x porta LC da 100 Mbit/s, ottica; Multimode vetro fino a max. 5 km (con OM2++ Faser) SCALANCESFP991-1I transceiver ad innesto offrono la possibilità di equipaggiare con flessibilità gli switch Industrial Ethernet modulari di Layer 2 e Layer 3 per collegamenti ottici. Con un campo di temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C i transceiver ad innesto risultano particolarmente adatti allimpiego in ambienti gravosi.– Risparmio di costi grazie al sistema modulare. La struttura delle reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche nonché la topologia di rete e il tipo di porta sono facilmente adattabili con il sistema modulare alla struttura dellimpianto e ampliabili in ogni momento. – Rete industriale omogenea per dati, voce e video. – Performance elevata grazie a porte Gigabit.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS