SIEMENS - SIE6GK58974ME000AA0 ANTENNA ANT897-4ME - 6GK58974ME000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Con cavo di collegamento - no
Altezza - 82 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169858007
Codice prodotto
SIE6GK58974ME000AA0
Cod. produttore
6GK58974ME000AA0
Produttore
SIE
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Con cavo di collegamento:
no
Altezza:
82 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...80 °C
Banda di frequenza 1:
617...698 GHz
Banda di frequenza 2:
698...960 GHz
- Frequenza: 600 ... 6000 MHz
- Guadagno di antenna: 2 ... 6 dBi
- Collegamento: N-Connect femmina
- Protezione: IP65
- Temperature operative: -40 ... +85°C
- Montaggio: a parete o su palo
- Dotazione di fornitura: 1x ANT 897-4ME, 1x squadra di montaggio
- Istruzioni: cartacee in tedesco/inglese
- Supporto per diverse tecnologie di rete, inclusi 3G, 4G, 5G e WLAN.
- Design robusto e resistente alle intemperie grazie alla classificazione IP65.
- Facilità di installazione con opzioni di montaggio su parete o palo.
- Compatibilità globale per applicazioni nelle reti mobili.
Antenna SCALANCE ANT897-4ME
La SCALANCE ANT897-4ME è un'antenna omnidirezionale progettata per reti mobili pubbliche 3/4/5G e private 5G, oltre a supportare WLAN a 2,4/5GHz, garantendo una connessione affidabile in tutto il mondo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS