pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK58964ME000AA0 IRC ANTENNA ANT896-4ME - 6GK58964ME000AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con cavo di collegamento - no

  • Altezza - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855365

Codice prodotto

SIE6GK58964ME000AA0

Cod. produttore

6GK58964ME000AA0

Produttore

SIE

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

61 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Banda di frequenza 1:

698...960 GHz

Banda di frequenza 2:

1710...2700 GHz

    Ant896-4me

    ANT896-4ME antenna per radiomobile, progettata per reti GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G) con un design omnidirezionale che garantisce un'elevata affidabilità dei collegamenti radio.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento N-Connect femmina 3dBi
    • Classificazione IP66 (-40-+70 °C)
    • Montaggio su quadro elettrico
    • Omologazioni nazionali da osservare
    • Dotazione di fornitura: 1x ANT 896-4ME, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese

    Vantaggi per i clienti:

    • Applicazioni versatili in telecontrollo, teleservice e automazione di reti di distribuzione dell’energia
    • Collegamento economico in ambienti remoti e difficilmente accessibili
    • Realizzazione di una infrastruttura radiomobile con antenne distaccate

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS