pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57982LP102AA6 LIGHTNING PROTECTOR LP 798-2N - 6GK57982LP102AA6

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Con cavo di collegamento - no

  • Larghezza - 89.599 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -40...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854443

Codice prodotto

SIE6GK57982LP102AA6

Cod. produttore

6GK57982LP102AA6

Produttore

SIE

Adatto ad uso esterno:

sì

Grado di protezione (IP):

IP68

Con cavo di collegamento:

no

Larghezza:

89.599 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...85 °C

    Lightning Protector LP798-2N

    Elemento di protezione antifulmine con connessione femmina/femmina, progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP65
    • Temperatura di esercizio: da -40 a +85 °C
    • Frequenze supportate: 2 ... 6 GHz
    • Technologia: a quarto d'onda antenne SCALANCE W
    • Istruzioni compatte in tedesco/inglese

    Vantaggi peril cliente:

    • Facile installazione grazie alla connessione femmina/femmina.
    • Elevata resistenza a condizioni ambientali estreme.
    • Protezione efficace contro le sovratensioni e i fulmini.
    • Supporto per diverse frequenze operative.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS