SIEMENS - SIE6GK57980PT002AA0 N-CONNECT/SMA CABINET CABLE DUCT - 6GK57980PT002AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4019169851183
Codice prodotto
SIE6GK57980PT002AA0
Cod. produttore
6GK57980PT002AA0
Produttore
SIE
- Tipo: N-Connect/SMA femmina/femmina
- Frequenze supportate: 2,4 GHz e 5 GHz
- Spessore massimo della parete: 5,5 mm
- Applicazione: Passacavo per quadro elettrico
- Facilita l'integrazione di sistemi IWLAN nei quadrielettrici.
- Garantisce una connessione wireless affidabile anche in spazi ristretti.
- Design compatto che permette una facile installazione.
N-Connect/SMA femmina/femmina Panel Feedthrough
Condotto passacavi per quadro, 2,4 GHz e 5 GHz per spessore della parete max. 5,5 mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


