pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57956MP000AA0 IWLAN ANTENNA ANT795-6MP - 6GK57956MP000AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con cavo di collegamento - no

  • Altezza - 367 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855945

Codice prodotto

SIE6GK57956MP000AA0

Cod. produttore

6GK57956MP000AA0

Produttore

SIE

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

367 mm

Larghezza:

97 mm

Profondità:

64 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...80 °C

    Antenna ANT795-6MP

    Antennas designed for Industrial Wireless LAN (IWLAN) and WLAN compliance, offering an omnidirectional feature for optimized transmission and reception conditions.

    Dettagli tecnici:

    • Connector: N female
    • Gain: 5/7 dBi
    • Protection class: IP65/67
    • Temperature range: -40 to +80 °C
    • Frequency: 2.4/5 GHz Wi-Fi compliance
    • Mounting: Wall or pole mounting
    • Included accessories: 1x ANT795-6MP, 1x mounting support
    • Data rate: Up to 450 Mbit/s

    Vantaggi per i clienti:

    • Improved connection quality due to concentrated radio field around the antenna.
    • Investment protection through compliance with the internationally recognized IEEE 802.11 standard.
    • Cost-effective connection with equipment located in remote, difficult to access, or aggressive environments.
    • Versatile application examples, including coverage for production cells or robotic stations.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS