pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57956DC000AA0 IWLAN ANTENNA ANT795-6DC - 6GK57956DC000AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Con cavo di collegamento - no

  • Altezza - 101 mm

  • Larghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854672

Codice prodotto

SIE6GK57956DC000AA0

Cod. produttore

6GK57956DC000AA0

Produttore

SIE

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

101 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

35 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...80 °C

    Antenna ANT795-6DC

    L'antenna ANT795-6DC è progettata per garantire una copertura radio mirata in percorsi di trasporto o corridoi, adatta per il montaggio a parete o su palo.

    Dettagli tecnici:

    • Antenna Type: Direzionale debole
    • Gain: 9 dBi
    • Frequency Range: 2,4/5 GHz
    • Protection Rating: IP66/67
    • Temperature Range: -40 to +80 °C
    • Compliance: Wi-Fi Compliance e omologazioni nazionali
    • Mounting: Montaggio a parete o su palo
    • Supplied Items: 1x ANT795-6DC, 1x supporto di montaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Copertura mirata di campi radio che esclude interferenze con campi radio adiacenti.
    • Protezione dell'investimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale.
    • Collegamento economico con apparecchiature in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS