SIEMENS - SIE6GK57954MX000AA0 IWLAN ANTENNA ANT795-4MX - 6GK57954MX000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - sì
Grado di protezione (IP) - IP68
Con cavo di collegamento - no
Altezza - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169855341
Codice prodotto
SIE6GK57954MX000AA0
Cod. produttore
6GK57954MX000AA0
Produttore
SIE
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP68
Con cavo di collegamento:
no
Altezza:
55 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...85 °C
Banda di frequenza 1:
1700...2000 GHz
Banda di frequenza 2:
2000...2700 GHz
- Caratteristica: omnidirezionale
- Omologazione: ferroviaria
- Connettore: N-Connect maschio diritto
- Gain: 2/2,5 dBi
- Grado di protezione: IP68/69K (-40-+85 °C)
- Frequenze: WLAN 2,4/5GHz e reti 5G private
- Compliance: Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali
- Collegamento: montaggio diretto su apparecchi SCALANCE
- Dotazione di fornitura: 1x ANT795-4MX, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese
- Data rate: fino a 450 Mbit/s
- Copertura affidabile di aree in ambienti challenging.
- Installazione flessibile in posizione elevata per sistemi di trasporto automatici.
- Ottimizzazione della qualità della comunicazione grazie alla concentrazione del campo radio.
- Protezione dell'investimento grazie al rispetto degli standard IEEE 802.11 riconosciuti a livello globale.
- Collegamento economico con dispositivi in ambienti difficilmente accessibili.
Antenna ANT795-4MX
La antenna ANT795-4MX è progettata per l'uso in Industrial Wireless LAN (IWLAN) e WLAN, garantendo una comunicazione affidabile in ambienti challenging.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


