SIEMENS - SIE6GK57954MD000AA3 IWLAN ANTENNA ANT795-4MD - 6GK57954MD000AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Con cavo di collegamento - no
Altezza - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169854641
Codice prodotto
SIE6GK57954MD000AA3
Cod. produttore
6GK57954MD000AA3
Produttore
SIE
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Con cavo di collegamento:
no
Altezza:
160 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
13 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...65 °C
- Omnidirectional antenna
- Includes fixed-angle male N-Connect connector (90°)
- Gain: 3/5 dBi
- IP65 rated for temperature range -20 to +60 °C
- Frequency bands: 2.4/5 GHz
- Wi-Fi Compliance and national approvals
- Direct mounting on SCALANCE W with N-Connect
- Delivery includes: 1x ANT795-4MD and compact paper instructions in German/English
- Reliable data exchange with vehicles in automatic transportation systems
- Comprehensive coverage of production cells or robotic stations
- Improved connection quality due to concentrated radio field around the antenna
- Investment protection through compliance with globally recognized IEEE 802.11 standards
- Cost-effective connectivity with equipment in remote, difficult-to-access, or harsh environments
Antenna ANT795-4MD
The Antenna ANT795-4MD is designed for Industrial Wireless LAN (IWLAN) and WLAN applications, supporting data rates of up to 450 Mbit/s for optimized transmission and reception conditions.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


