pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57954MC000AA3 IWLAN ANTENNA ANT795-4MC - 6GK57954MC000AA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con cavo di collegamento - no

  • Altezza - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854634

Codice prodotto

SIE6GK57954MC000AA3

Cod. produttore

6GK57954MC000AA3

Produttore

SIE

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

160 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

13 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...65 °C

    Antenna ANT795-4MC

    Antenna SCALANCE ANT795-4MC is designed for Industrial Wireless LAN (IWLAN) and WLAN according to IEEE 802.11 with an omnidirectional characteristic.

    Dettagli tecnici:

    • Connector: N-Connect connettore maschio diritto
    • Gain: 3/5 dBi
    • Protection Class: IP65 (-20 to +60 °C)
    • Frequency: 2.4/5 GHz Wi-Fi Compliance
    • Data Rate: Up to 450 Mbit/s
    • Mounting: Direct mounting on SCALANCE W using N-Connect
    • Supply Package: 1x ANT795-4MC, compact instructions in German/English

    Vantaggi per i clienti:

    • Reliable data exchange with vehicles in automated transport systems.
    • Complete area coverage for production cells or robotic stations.
    • Improved connection quality due to focused radio field around the antenna.
    • Cost-effective connection to equipment in remote or harsh environments.
    • Investment protection through compliance with the globally recognized IEEE 802.11 standard.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS