pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57954MA000AA3 IWLAN ANTENNA ANT795-4MA - 6GK57954MA000AA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Con cavo di collegamento - no

  • Altezza - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854658

Codice prodotto

SIE6GK57954MA000AA3

Cod. produttore

6GK57954MA000AA3

Produttore

SIE

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

160 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

13 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...65 °C

    Antenna ANT795-4MA

    Antennas used for Industrial Wireless LAN (IWLAN) and WLAN according to IEEE 802.11 at 2.4 GHz and 5 GHz with a data rate of up to 450 Mbit/s for optimizing sending and receiving conditions.

    Dettagli tecnici:

    • Type: Antenna ANT795-4MA
    • Feature: Omnidirectional and radially adjustable with additional articulation
    • Connector: RSMA
    • Gain: 3/5 dBi
    • Protection class: IP30
    • Temperature range: -20 to +60 °C
    • Frequency: 2.4/5 GHz
    • Wi-Fi Compliance: Compliance with national certifications
    • Mounting: Direct mounting on SCALANCE W with RSMA connection technique
    • Supply package: 1x ANT795-4MA, compact instructions in German/English

    Vantaggi per i clienti:

    • Reliable data exchange with vehicles in automated transport systems due to effective installation.
    • Complete coverage of a production cell or robotic station.
    • Improved connection quality due to concentration of the radio field around the antenna.
    • Investment protection through compliance with globally recognized standard IEEE 802.11.
    • Cost-effective connection to equipment located in hard-to-access or aggressive environments.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS