SIEMENS - SIE6GK57951TN001AA0 N-CONNECT TERMINATOR TI 795-1N - 6GK57951TN001AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4018359299323
Codice prodotto
SIE6GK57951TN001AA0
Cod. produttore
6GK57951TN001AA0
Produttore
SIE
- Impedenza: 50 Ohm
- Frequenze operative: 2,4 e 5 GHz
- Range di frequenza: 0...6 GHz
- Grado di protezione: IP65
- Affidabilità nelle comunicazioni wireless anche in ambienti difficili, grazie al grado di protezione IP65.
- Versatilità nell'utilizzo su diverse bande di frequenza.
- Permette una facile integrazione con sistemi SIMATIC NET IWLAN.
Terminale maschio N-Connect impedenza TI795-1N
Il terminale maschio N-Connect TI795-1N è progettato per garantire una connessione affidabile nelle frequenze da 2.4 a 5 GHz con un'impedenza di 50 Ohm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


