SIEMENS - SIE6GK57936DG000AA0 IWLAN ANTENNA ANT793-6DG - 6GK57936DG000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - N
Tipo di montaggio - Montaggio su palo
MIMO - no
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4019169854580
Codice prodotto
SIE6GK57936DG000AA0
Cod. produttore
6GK57936DG000AA0
Produttore
SIE
Collegamento:
N
Tipo di montaggio:
Montaggio su palo
MIMO:
no
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Tipo di collegamento:
Presa
Grado di protezione (IP):
Altro
Con cavo di collegamento:
no
Altezza:
101 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
35 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...80 °C
- Tipo: Antenna Dual-Slant
- Guadagno: 9 dBi
- Frequenza: 5 GHz
- Standard Wi-Fi: Conformità e osservazione delle omologazioni nazionali
- Classe di protezione: IP66/67
- Temperatura operativa: -40 a +80 °C
- Montaggio: A parete o su palo
- Dotazione di fornitura: 1x ANT793-6DG, 1x supporto di montaggio
- Istruzioni: Compact user manual in tedesco/inglese
- Copertura radio mirata che riduce le interferenze con campi radio contigui.
- Portata dati aumentata e maggiore affidabilità del collegamento radio grazie all'uso della propagazione multipath.
- Possibilità di trasmettere simultaneamente due flussi di dati.
- Protezione dell'investimento grazie alla conformità con lo standard IEEE 802.11 riconosciuto a livello globale.
- Collegamento economico con apparecchiature in ambienti remoti o difficilmente accessibili.
Antenna ANT793-6DG
La antenna ANT793-6DG è progettata per fornire una copertura radio mirata di percorsi di trasporto o corridoi, con un'efficace connettività a lungo raggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


