pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57928DN000AA6 IWLAN ANTENNA ANT792-8DN - 6GK57928DN000AA6

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - N

  • Guadagno antenna - -99999 dBi

  • Tipo di montaggio - Montaggio su palo

  • MIMO - no

  • Adatta per uso interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169852708

Codice prodotto

SIE6GK57928DN000AA6

Cod. produttore

6GK57928DN000AA6

Produttore

SIE

Collegamento:

N

Guadagno antenna:

-99999 dBi

Tipo di montaggio:

Montaggio su palo

MIMO:

no

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di collegamento:

Presa

Portata max.:

1000 m

Grado di protezione (IP):

IP23

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

-99999 m

Altezza:

200 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

43 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...80 °C

    Antenna ANT792-8DN

    L'antenna è perfettamente adatta per il montaggio salvaspazio a parete o su palo, garantendo una copertura radio mirata.

    Dettagli tecnici:

    • Gain: 14 dBi
    • Protection rating: IP23
    • Operating temperature: -40 to +70 °C
    • Frequency: 2.4 GHz
    • Compliance: Wi-Fi Compliance, osservare le omologazioni nazionali
    • Mounting: Montaggio a parete o su palo
    • Included accessories: 1x ANT792-8DN, 1x supporto di montaggio per l'orientamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Copertura radio mirata di percorsi di magazzini/trasloelevatori.
    • Comunicazione tra edifici su lunghi percorsi.
    • Elevate amplificazioni passive e lunghe portate grazie alla concentrazione del campo radio.
    • Protezione dell'investimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto intutto il mondo.
    • Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS