pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57926MN000AA6 IWLAN ANTENNA ANT792-6MN - 6GK57926MN000AA6

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Portata max. - 200 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con cavo di collegamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169852692

Codice prodotto

SIE6GK57926MN000AA6

Cod. produttore

6GK57926MN000AA6

Produttore

SIE

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Portata max.:

200 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

370 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

40 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...80 °C

    Antenna ANT792-6MN

    Il prodotto è un'antenna omnidirezionale progettata per ottimizzare le comunicazioni in un contesto Industrial Wireless LAN (IWLAN).

    Dettagli tecnici:

    • Caratteristica omnidirezionale con connettore N femmina
    • Guadagno: 6 dBi
    • Classe di protezione: IP67
    • Temperatura di funzionamento: -40 a +70 °C
    • Frequenza: 2,4 GHz
    • Wi-Fi Compliance secondo standard IEEE 802.11 a 2,4 GHz e 5 GHz
    • Data rate fino a 450 Mbit/s
    • Montaggio a parete o su palo
    • In dotazione: 1x ANT792-6MN, 1x resistenza terminale TI795-1R

    Vantaggi per il cliente:

    • Miglioramento della qualità del collegamento grazie alla concentrazione del campo radio
    • Protezione dell'investimento con la conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto a livello globale
    • Collegamenti economici in ambienti remoti o difficilmente accessibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS