SIEMENS - SIE6GK57924DN000AA6 RCOAX ANT792-4DN 24GHZ - 6GK57924DN000AA6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Con cavo di collegamento - no
Altezza - 78.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169851190
Codice prodotto
SIE6GK57924DN000AA6
Cod. produttore
6GK57924DN000AA6
Produttore
SIE
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Con cavo di collegamento:
no
Altezza:
78.7 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
- 4dBi antenna elicoidale
- Polarizzazione circolare a rotazione destrorsa
- Connettore N-femmina IP65
- Temperatura operativa da -40 a +70 °C
- Frequenza operativa: 2,4 GHz
- Conformità allo standard IEEE 802.11
- Protezione dell'investimento grazie alla conformità agli standard internazionali.
- Collegamento economico con apparecchiature in ambienti difficilmente accessibili o aggressivi.
- Ideale per applicazioni in sistemi con movimenti limitati come trasportatori aerei e magazzini a scaffali verticali.
Antenna ANT792-4DN IWLAN
La antenna ANT792-4DN IWLAN è progettata per sistemi RCoax, offrendo un'antenna elicoidale circolare polarizzante per applicazioni in spazi ristretti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


