SIEMENS - SIE6GK57882FC000AA0 SCALANCE W788-2 RJ45 - 6GK57882FC000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasmissione max. - 450 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz
Managed - sì
Ethernet - sì
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4019169239110
Codice prodotto
SIE6GK57882FC000AA0
Cod. produttore
6GK57882FC000AA0
Produttore
SIE
Velocità di trasmissione max.:
450 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz e 5 GHz
Managed:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:
1
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
1
Funzione bridge:
sì
Power over Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Incasso:
no
Funzione repeater:
sì
Adattatore per presa:
no
Colore:
Altro
Larghezza:
200 mm
Altezza:
158 mm
Profondità:
79 mm
Montaggio su 19 pollici:
no
Fissaggio al palo:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Numero di utenti:
8
Adatto per montaggio a soffitto:
no
- 2 interfacce radio
- 6 collegamenti antenna R-SMA
- Supporto iFeature via KEY-PLUG
- Standard IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Frequenza 2,4/5 GHz
- Velocità lordo 450 Mbit/s per interfaccia radio
- 1x RJ45 max. 1 Gbit/s
- PoE, DC 24 V ridondante
- Blocco morsetti
- Classificazione IP30
- Temperatura operativa da -20 a +60°C
- Slot per plug
- Comunicazione wireless tramite PROFINET con PROFIsafe
- Collegamenti radio stabili grazie alla tecnologia MIMO 3x3
- Adatta per installazione in quadri elettrici e in impianti industriali
- Custodia robusta in alluminio per resistenza a urti e vibrazioni
- Attivazione opzionale di funzioni aggiuntive
- Gamma completa di accessori disponibili per una personalizzazione del sistema
IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 RJ45
Access Point per l'interconnessione in rete wireless sul posto di sezioni di impianti con esigenza di ampie larghezze di banda.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS