SIEMENS - SIE6GK57741FX000AB0 SCALANCE W774-1 RJ45 (US-VERSION) - 6GK57741FX000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasmissione max. - 300 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz
Managed - sì
Ethernet - sì
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4047622155448
Codice prodotto
SIE6GK57741FX000AB0
Cod. produttore
6GK57741FX000AB0
Produttore
SIE
Velocità di trasmissione max.:
300 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz e 5 GHz
Managed:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:
2
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
0
Funzione bridge:
sì
Power over Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Incasso:
no
Funzione repeater:
sì
Adattatore per presa:
no
Colore:
Altro
Larghezza:
26 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
127 mm
Montaggio su 19 pollici:
no
Fissaggio al palo:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Numero di utenti:
28
Adatto per montaggio a soffitto:
no
- 1 interfaccia radio
- 2 collegamenti antenna R-SMA
- Supporto iFeature via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
- Data rate lordo 300 Mbit/s
- 2x RJ45 max. 100 Mbit/s
- Switch a 2 porte con PoE integrato
- DC 24 V ridondante
- Dimensioni IP30
- Temperatura operativa: -20 ... 60 °C
- Slot per plug WPA2/802.11i/e
- ID-Cert: MSN-W1-RJ-E2, FCC ID: LYHMSN1V1
- Dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese, 1x blocco di fissaggio
- Consente la messa in servizio wireless sull'impianto in modo semplice ed economico.
- Custodia in alluminio piatta e compatta, resistente a urti e vibrazioni per requisiti meccanici elevati.
- Tecnologia MIMO 2x2 per collegamenti radio stabili e comunicazione wireless sicura.
- Accesso wireless per service e manutenzione, riducendo la necessità di cavi.
- Forma costruttiva leggera e compatta per un impiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV).
- Attivazione opzionale di funzioni aggiuntive tramite supporto di memoria rimovibile.
- Gamma completa di accessori disponibili per un sistema completo.
Iwlan Access Point, Scalance W774-1 Rj45
Access Point scalabile con una interfaccia radio incorporata per la realizzazione di collegamenti radio con iFeatures tramite supporto di memoria rimovibile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


