SIEMENS - SIE6GK57661GE007TA0 SCALANCE WAM766-1 EEC - 6GK57661GE007TA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasmissione max. - 1201 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz
Managed - sì
Ethernet - sì
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4047622889930
Codice prodotto
SIE6GK57661GE007TA0
Cod. produttore
6GK57661GE007TA0
Produttore
SIE
Velocità di trasmissione max.:
1201 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz e 5 GHz
Managed:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
1
Funzione bridge:
sì
Power over Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
150 mm
Altezza:
179.5 mm
Profondità:
45 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
- 1 interfaccia radio
- Frequenze di operazione: 2,4/5 GHz
- 1201 Mbit/s (lordo) per ogni interfaccia radio
- 2 collegamenti N-Connect
- IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- 1x porta M12 10/100/1000 Mbit/s
- DC 24 V ridondante
- Supporto iFeature via CLP
- Condizioni ambientali ampliate: IP65, -30...+75 °C
- Slot per CLP, DI/DO, A-coded
- Omologazioni nazionali da osservare
- ID-Cert: MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID: LYHMSAX65V1
- Funzionamento al di fuori di USA/Israele
- Dotazione di fornitura: cappucci per collegamenti SCALANCE WAM766-1 M12 EEC
- Elevate prestazioni wireless grazie al supporto di Wi-Fi 6 per una maggiore capacità e velocità
- Affidabilità con ridondanza DC 24 V per operazioni continue
- Installazione semplificata grazie ai connettori M12 e alle opzioni di montaggio flessibili
- Adatto per ambienti difficili con classificazione IP65
- Operatività in un ampio intervallo di temperature, da -30 a +75 °C
Iwlan Access Point, SCALANCE WAM766-1 EEC
Il SCALANCE WAM766-1 EEC è un access point IWLAN progettato per fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


