pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57621AJ006AA0 SCALANCE WAB762-1 - 6GK57621AJ006AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione max. - 601 Mbit/s

  • Ethernet - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

201 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623025948

Codice prodotto

SIE6GK57621AJ006AA0

Cod. produttore

6GK57621AJ006AA0

Produttore

SIE

Velocità di trasmissione max.:

601 Mbit/s

Ethernet:

sì

IWLAN Access Point, SCALANCE WAB762-1 1 interfaccia radio, 1 connessione dantenna R-SMA, IEEE 802.11ax, 2,4/5GHz, data rate lordo 601 Mbit/s, 1x RJ45 max. 1000 Mbit/s, DC 24 V, blocco morsetti, IP20, 0 ... +55°C, WPA3, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: ELAX-W1-RJ-E1 dotazione di fornitura: avvertenze di sicurezza tedesco/inglese, 1x blocco morsetti, per limpiego fuori da USA/Israele IWLAN Access Point, SCALANCE WAB762-1, 1 interfaccia radio, 1 collegamento antenna R-SMA, IEEE 802.11ax, 2,4/5 GHz, data rate lordo 601 Mbit/s, 1x RJ45 max. 1000 Mbit/s, DC 24 V, blocco morsetti, IP20, 0 ... +55 °C, WPAX, osservare le omologazioni nazionali! ID CERT: ELN-XX-XX-XX, dotazione di fornitura: avvertenze di sicurezza tedesco/inglese, 1x blocco morsetti;per il funzionamento al di fuori di USA/Israele

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS