SIEMENS - SIE6GK57341FX000AA0 SCALANCE W734-1 RJ45 - 6GK57341FX000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasmissione max. - 300 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz
Managed - sì
Ethernet - sì
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4047622148112
Codice prodotto
SIE6GK57341FX000AA0
Cod. produttore
6GK57341FX000AA0
Produttore
SIE
Velocità di trasmissione max.:
300 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz e 5 GHz
Managed:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:
2
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
0
Sicurezza VPN:
no
Funzione bridge:
sì
Power over Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Firewall+E2655:
no
Incasso:
no
Funzione repeater:
no
Adattatore per presa:
no
Colore:
Altro
Larghezza:
26 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
127 mm
Montaggio su 19 pollici:
no
Fissaggio al palo:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Numero di utenti:
28
Adatto per montaggio a soffitto:
no
- RJ45, 1 interfaccia radio
- 2 collegamenti antenna R-SMA
- Supporto iFeature via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
- Data rate lordo 300 Mbit/s
- 2x RJ45 max. 100 Mbit/s
- Switch a 2 porte conPoE integrato
- DC 24 V ridondante
- IP30, -20 ... 60 °C
- Slot per plug WPA2/802.11i/e
- ID-Cert: MSN-W1-RJ-E2
- Traffico dati prevedibile e tempi di risposta definiti sul canale radio tramite iFeatures.
- Collegamento radio affidabile grazie alla tecnologia MIMO e al monitoraggio del canale radio.
- Comunicazione PROFINET per requisiti di real-time e ridondanza.
- Possibilità di trasmettere dati relativi alla sicurezza tramite PROFIsafe o CIP.
- Conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 per una maggiore durabilità.
- Risparmio di costi utilizzando un'unica rete radio.
- Gestione semplice tramite Web Server e SNMP.
- Sostituzione rapida dell'apparecchiatura in caso di guasto.
- Applicazioni ad elevata intensità di dati come Video-Streaming.
- Compatto e salvaspazio nel quadro elettrico, installabile vicino al SIMATIC S7-1500 oppure ET 200MP.
IWLAN Client, SCALANCE W734-1
Il prodotto è progettato per la gestione del collegamento radio di fino a otto apparecchiature collegate con connessione Industrial Ethernet.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


