SIEMENS - SIE6GK55248GS004AR2 SCALANCE XR524-8C, 24XRJ45, 8XSFP 2X230V - 6GK55248GS004AR2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 24
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047622195161
Codice prodotto
SIE6GK55248GS004AR2
Cod. produttore
6GK55248GS004AR2
Produttore
SIE
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
24
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
8
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
8
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte, altre:
0
Numero di slot per moduli:
0
Gestibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
44 mm
Larghezza:
449 mm
Profondità:
305 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS