pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK53244GG103ER2 SCALANCE XR324-4M EEC (3ER2) - 6GK53244GG103ER2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622545911

Codice prodotto

SIE6GK53244GG103ER2

Cod. produttore

6GK53244GG103ER2

Produttore

SIE

SCALANCE XR324-4M EEC; switch IE managed, rack da 19; 16x 10/100/1000 Mbit/s per porte RJ45 elettriche; 4x 100/1000 Mbit/s per media module a 2 porte, elettriche oppure ottiche; diagnostica LED; contatto di segnalazione ; pulsante Select/Set, PROFINET IODevice, Network management, integrato manager di ridondanza; alimentazione di tensione 1 x AC 230 V; porte frontali SCALANCE XR324-4M EEC managed, rack switch di Layer 2, 16x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 4x 100/1000 Mbit/s per Media-Modules, 1x AC 230 V, porte sul lato anteriore, per condizioni ambientali estese. Installazione in rack da 19 pollici per la configurazione di reti strutturate. Switch per quadro elettrico SCALANCE XR324-4M flessibile e compatto: la prossima generazione di reti industriali combina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switch Ethernet SCALANCE X-300 come dispositivi compatti o come switch a 19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello di funzionalità e flessibilità con Industrial Edge e, in futuro, anche con Time-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchiature SCALANCE XR-300: dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, fino agli switch per le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE XR324-4M si trova sempre il giusto switch per numerose applicazioni.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS